Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP65, piros, 12-24VAC/DC SX016985 - XVR3B04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - DC
Lencse színe - narancs
Védettség (IP) - IP65
Védettség (NEMA) - egyéb
Optika - tükör
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480611773
Sonepar cikkszám
SX016985
Gyártói cikkszám
XVR3B04
Gyártói típuskód
Harmony XVR3B04
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
narancs
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség DC:
10-30 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024