Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP65, piros, 48VDC SX016991 - XVR3E04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram fajtája - DC
Lencse színe - piros
Védettség (IP) - IP65
Védettség (NEMA) - egyéb
Optika - tükör
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480611933
Sonepar cikkszám
SX016991
Gyártói cikkszám
XVR3E04
Gyártói típuskód
Harmony XVR3E04
Áram fajtája:
DC
Lencse színe:
piros
Védettség (IP):
IP65
Védettség (NEMA):
egyéb
Optika:
tükör
Foglalat:
egyéb
Fényforrás:
LED
Üzemi feszültség DC:
35-60 V
Schneider Automatizálási Kampány 2024