Nem visszaküldhető

Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP65, zöld, 48VDC SX016990 - XVR3E03

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Multifunkciós forgó jelzőegység, LED, 100mm, IP65, zöld, 48VDC SX016990

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - DC

  • Lencse színe - zöld

  • Védettség (IP) - IP65

  • Védettség (NEMA) - egyéb

  • Optika - tükör

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480611926

Sonepar cikkszám

SX016990

Gyártói cikkszám

XVR3E03

Gyártói típuskód

Harmony XVR3E03

Áram fajtája:

DC

Lencse színe:

zöld

Védettség (IP):

IP65

Védettség (NEMA):

egyéb

Optika:

tükör

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED

Üzemi feszültség DC:

35-60 V

Schneider Automatizálási Kampány 2024