Schneider - Multifunkciós vezérlőmodul motorvezérlőhöz IP20 SN027007 - LUCMT1BL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.35-1.05 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 1.05 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110745528
Sonepar cikkszám
SN027007
Gyártói cikkszám
LUCMT1BL
Gyártói típuskód
LUCMT1BL
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0.35-1.05 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
1.05 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Igen
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Multifunkciós vezérlőmodul motorvezérlőhöz IP20