Schneider - Multimédia Box Fix SX090858 - VDIR380002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 55 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 38 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480627859
Sonepar cikkszám
SX090858
Gyártói cikkszám
VDIR380002
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS VDIR380002
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
55 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
38 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Multimédia Box Fix