Schneider - Multimédia Csavar Fix SX090859 - VDIR380003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 43 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 24 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480627866
Sonepar cikkszám
SX090859
Gyártói cikkszám
VDIR380003
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS VDIR380003
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
43 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
24 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Multimédia Csavar Fix