Schneider - Multimédia DIN Fix SX090857 - VDIR380001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 241 mm
Magasság - 80 mm
Mélység - 57 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480627842
Sonepar cikkszám
SX090857
Gyártói cikkszám
VDIR380001
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS VDIR380001
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
241 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
57 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Multimédia DIN Fix