Schneider - Multimédia Kábel Fix SX090860 - VDIR380004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 14 mm
Magasság - 35 mm
Mélység - 22 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480627873
Sonepar cikkszám
SX090860
Gyártói cikkszám
VDIR380004
Gyártói típuskód
PRISMASET S-XS VDIR380004
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
14 mm
Magasság:
35 mm
Mélység:
22 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Multimédia Kábel Fix