Schneider - Multiméter digitális teljesítménymérő 230V AC GT19931 - 15198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430151982
Sonepar cikkszám
GT19931
Gyártói cikkszám
15198
Gyártói típuskód
PM9C 15198
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Teljesítménymérő PM9C, 220..240 V AC. termékcsalád: PowerLogic PM9 - készülék rövid megnevezése: PM9C.