Schneider - Multiméter digitális teljesítménymérő 230V AC GT20907 - 15197
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT20907
Gyártói cikkszám
15197
Gyártói típuskód
PM9P 15197
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Teljesítménymérő PM9p, 220..240 V AC. termékcsalád: PowerLogic PM9 - készülék rövid megnevezése: PM9P.