Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Munkaáramkioldó 200-240V 50Hz EZC250-hez GT54557 - EZESHT200AC

MásolásMásolás
Schneider - Munkaáramkioldó  200-240V 50Hz EZC250-hez GT54557

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-240 V

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431999460

Sonepar cikkszám

GT54557

Gyártói cikkszám

EZESHT200AC

Gyártói típuskód

EasyPact EZESHT200AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-240 V

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Munkaáramkioldó 200-240V 50Hz EZC250-hez