Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Munkaáramkioldó 380-440V 50Hz EZC250-hez GT36340 - EZESHT400AC

MásolásMásolás
Schneider - Munkaáramkioldó  380-440V 50Hz EZC250-hez GT36340

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-440 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 380-440 V

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431999446

Sonepar cikkszám

GT36340

Gyártói cikkszám

EZESHT400AC

Gyártói típuskód

EasyPact EZESHT400AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

380-440 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

380-440 V

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Sönt feszültségkioldás SHT, 380..440 V AC, EZ250-hez. készülék rövid megnevezése: SHT - feszültségkioltási típus: söntölő indító kioldása. Előnyök : Az egyszerű megoldás 2 fizikai méretével az Easypact megszakítók egyszerű választ adnak a kisfeszültségű h