Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Munkaáramú kioldó Compact NSXm fesz kioldó MX 230V AC SN084109 - LV426844

MásolásMásolás
Schneider - Munkaáramú kioldó Compact NSXm fesz kioldó MX 230V AC SN084109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 250-250 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485413075

Sonepar cikkszám

SN084109

Gyártói cikkszám

LV426844

Gyártói típuskód

NSX LV426844

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

250-250 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

208-277 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Teljesítményfelvétel:

5 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Ez a szabványos MX távkioldó egység a Compact NSXm és a PowerPact B készülékeknél használatos. Ezt a segédberendezést vészkikapcsolási vagy biztonsági távkioldási alkalmazásokhoz használják. Egy kattintással rögzíthető, rugós segédberendezés a gyors és egyszerű telepítéshez, amely a készülék előlapjáról látható. Az MX segédberendezés 220/240 V AC 50 Hz, 208/240/277 V AC 60 Hz vagy 250 V DC névleges feszültséggel rendelkezik. Kioldja a megszakítót, amikor a vezérlőfeszültség meghaladja a névleges érték 70%-át. Megfelel az IEC 60947-2 szabványnak. A Compact NSXm és a PowerPact B 1 MN vagy 1 MX tekercset tartalmaz.