Schneider - Munkaáramú kioldó EZC100-hoz 100-130VAC SX004725 - EZASHT100AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430301639
Sonepar cikkszám
SX004725
Gyártói cikkszám
EZASHT100AC
Gyártói típuskód
EZASHT100AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-130 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem