Schneider - Munkaáramú kioldó EZC250-hez 100-120VAC, SX004881 - EZESHT100AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 100-120 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 100-120 V
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431999484
Sonepar cikkszám
SX004881
Gyártói cikkszám
EZESHT100AC
Gyártói típuskód
EZESHT100AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
100-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
100-120 V
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem