Schneider - Munkaáramú kioldó EZC250-hez 120-130VAC, SX004882 - EZESHT120AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-130 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-130 V
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431999477
Sonepar cikkszám
SX004882
Gyártói cikkszám
EZESHT120AC
Gyártói típuskód
EZESHT120AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-130 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-130 V
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem