Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Munkaáramú kioldó EZC250-hez 277VAC, SX004883 - EZESHT277AC

MásolásMásolás
Schneider - Munkaáramú kioldó EZC250-hez 277VAC, SX004883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 277-277 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 277-277 V

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431999453

Sonepar cikkszám

SX004883

Gyártói cikkszám

EZESHT277AC

Gyártói típuskód

EZESHT277AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

277-277 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Munkaáramú kioldó EZC250-hez 277VAC,