Schneider - Munkaáramú kioldó EZC250-hez 440-480VAC, SX004884 - EZESHT440AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 440-480 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 440-480 V
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303431999439
Sonepar cikkszám
SX004884
Gyártói cikkszám
EZESHT440AC
Gyártói típuskód
EZESHT440AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
440-480 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
440-480 V
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem