Schneider - Munkaáramú kioldó tekercs ST MX 110-130V AC/DC GV4 SX057704 - GV4AS137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 125-125 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 110-130 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485444901
Sonepar cikkszám
SX057704
Gyártói cikkszám
GV4AS137
Gyártói típuskód
GV4AS137
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-130 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
125-125 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
110-130 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem