Schneider - Munkaáramú kioldó tekercs ST MX 380-480V AC GV4 SX057706 - GV4AS487
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 380-415 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 440-480 V
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485444925
Sonepar cikkszám
SX057706
Gyártói cikkszám
GV4AS487
Gyártói típuskód
GV4AS487
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
380-415 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
440-480 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem