Schneider - Mureva hármas vízszintes doboz IP55 szürke SN071362 - ENN37713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
8420375065053
Sonepar cikkszám
SN071362
Gyártói cikkszám
ENN37713
Gyártói típuskód
ENN37713
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Modulok száma (modulos építési módnál):
3
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
72.5 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
150 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
38 mm