Schneider - MUREVA Kábelkötegelő Átlátszó 100x2,5 18 SX004470 - ENN46902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 2.5 mm
Szalaghosszúság - 100 mm
Szalagvastagság - 0 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3295150469020
Sonepar cikkszám
SX004470
Gyártói cikkszám
ENN46902
Gyártói típuskód
ENN46902
Szalagszélesség:
2.5 mm
Szalaghosszúság:
100 mm
Szalagvastagság:
0 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
10 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-0 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2