Schneider - MUREVA Kábelkötegelő Fekete 132x9_PA12 SX004478 - ENN47922
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 132 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3295150479227
Sonepar cikkszám
SX004478
Gyártói cikkszám
ENN47922
Gyártói típuskód
Mureva ENN47922
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
132 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
360 N
Üzemi hőmérséklet:
100-120 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-85 °C
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
22-22 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Észlelhető:
Nem
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen