Schneider - MUREVA Kábelkötegelő Fekete 194x9_PA12 SX004480 - ENN47942
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 9 mm
Szalaghosszúság - 194 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3295150479425
Sonepar cikkszám
SX004480
Gyártói cikkszám
ENN47942
Gyártói típuskód
Mureva ENN47942
Szalagszélesség:
9 mm
Szalaghosszúság:
194 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
360 N
Üzemi hőmérséklet:
-30-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kötegátmérő:
42-42 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Észlelhető:
Nem
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb