Schneider - MUREVA Rögzíthető kötegelő 16-32mm védőcsövekhez SX004479 - ENN47935
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-32 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3295150479357
Sonepar cikkszám
SX004479
Gyártói cikkszám
ENN47935
Gyártói típuskód
Mureva ENN47935
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-32 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Felület:
egyéb
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők - MUREVA Rögzíthető kötegelő 16-32mm védőcsövekhez