Schneider - MUREVA Rögzíthető kötegelő 40-63mm védőcsövekhez SX004481 - ENN47965
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 40-63 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3295150479654
Sonepar cikkszám
SX004481
Gyártói cikkszám
ENN47965
Gyártói típuskód
Mureva ENN47965
Alkalmas csőátmérőhöz:
40-63 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmas védőtömlőhöz:
Igen
Szín:
fekete
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Nem
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők - MUREVA Rögzíthető kötegelő 40-63mm védőcsövekhez