Schneider - MUREVA Styl 2P+F csatlakozóaljzat, váltókapcsolóval (2P+F/106), komplett, antracitszürke SX009916 - MUR36024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsoló/nyomógomb típusa - váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480789816
Sonepar cikkszám
SX009916
Gyártói cikkszám
MUR36024
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR36024
Kapcsoló/nyomógomb típusa:
váltókapcsoló
Csatlakozóaljzat típusa:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
falon kívüli
Szerelési irány:
függőleges
Rögzítés módja:
csavarral
Világítással:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
antracit
RAL-szám (hasonló):
7035
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Kapcsolt nulla:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
10 A
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Készülék szélessége:
147 mm
Készülék magassága:
76 mm
Készülék mélysége:
64 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem