Schneider - MUREVA Styl Adapter, Altira funkciókhoz, polárfehér IP55 SX009930 - MUR39110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - felületre szerelt doboz
Egységek száma - 1
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480892219
Sonepar cikkszám
SX009930
Gyártói cikkszám
MUR39110
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR39110
Összeállítás:
felületre szerelt doboz
Egységek száma:
1
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:
Nem
Alak:
egyéb
Felület kivitele:
matt
Fedőkerettel:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Igen
Csatorna bevezetéssel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Tömszelence bevezetéssel:
Nem
Ütésálló:
Igen
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Meglévő süllyesztett doboz fölé szerelhető:
Nem
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
Asztali készülék:
Nem
Védőcső bevezetéssel:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Szélesség:
71 mm
Magasság:
76 mm
Kapcsolóberendezések max. szélessége:
71 mm
Mélység:
54 mm
Kapcsolóberendezések max. magassága:
71 mm
Kapcsolóberendezések max. mélysége:
28 mm