Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MUREVA Styl Egyes keret, körmökkel, polárfehér IP55 SX009928 - MUR39108

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MUREVA Styl Egyes keret, körmökkel, polárfehér IP55 SX009928

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480790003

Sonepar cikkszám

SX009928

Gyártói cikkszám

MUR39108

Gyártói típuskód

Mureva Styl MUR39108

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP55

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

84 mm

Ütésállóság (IK):

IK08

Áttetsző:

Nem

Magasság:

84 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

44 mm

Háztartási szerelvények - MUREVA Styl Egyes keret, körmökkel, polárfehér