Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MUREVA Styl Egypólusú nyomó, cimketartóval, antracitszürke SX009885 - MUR34029

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MUREVA Styl Egypólusú nyomó, cimketartóval, antracitszürke SX009885

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyes nyomógomb

  • Működtetés módja - nyomógomb

  • Összeállítás - alapelem

  • Világítással - Nem

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480789335

Sonepar cikkszám

SX009885

Gyártói cikkszám

MUR34029

Gyártói típuskód

Mureva Styl MUR34029

Kivitel:

egyes nyomógomb

Működtetés módja:

nyomógomb

Összeállítás:

alapelem

Világítással:

Nem

Igazoló gombok száma:

1

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

falon kívüli

Jelzőlámpával:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Felület kivitele:

matt

Felirat:

nincs

Szövegmező / írási felület:

Igen

Készülék mélysége:

40 mm

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

10 A

Anyagminőség:

termoplasztik

Működési elv:

elektromechanikus

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7016

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Készülék szélessége:

71 mm

Készülék magassága:

71 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási szerelvények - MUREVA Styl Egypólusú nyomó, cimketartóval, antracitszürke