Schneider - MUREVA Styl Kábelkivezető, antracitszürke SX009921 - MUR37931
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz - Nem
Összekötődobozhoz használható - Nem
Csatlakozó csőátmérő - 20 mm
Csőbevezetések száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480789977
Sonepar cikkszám
SX009921
Gyártói cikkszám
MUR37931
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR37931
Beépítendő dobozhoz használható:
Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Nem
Összekötődobozhoz használható:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
Dobozok és tartozékaik - MUREVA Styl Kábelkivezető, antracitszürke