Schneider - MUREVA Styl Kulcsos kapcsoló, 3 állású, antracitszürke SX009910 - MUR35061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - egyéb
Működtetés módja - kulcs
Szerelési mód - beépített
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480789458
Sonepar cikkszám
SX009910
Gyártói cikkszám
MUR35061
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR35061
Kapcsolási mód:
egyéb
Működtetés módja:
kulcs
Szerelési mód:
beépített
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Szín:
antracit
Rögzítés módja:
csavarral rögzítés
Szerelőlemezzel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Megvilágítás:
nem
Felület kivitele:
matt
Megvilágítási funkció:
megvilágított (rá)
Szövegmező / írási felület:
nem
Ütésállóság (IK):
IK08
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Névleges feszültség:
230 V
Mosógépkapcsoló:
Nem
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Beépítési mélység:
10 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
7016
Felirat/jelzés:
nincs
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Fűtéskapcsoló:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
72 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem