Schneider - MUREVA Styl Kulcsos vészleállító, piros/sárga IP55 SX009908 - MUR35052
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - kulcs-kireteszelés
Védettség (IP) - IP55
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480789472
Sonepar cikkszám
SX009908
Gyártói cikkszám
MUR35052
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR35052
Reteszelés feloldásának módja:
kulcs-kireteszelés
Védettség (IP):
IP55
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Lámpa tápfeszültsége:
240 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - MUREVA Styl Kulcsos vészleállító, piros/sárga