Schneider - MUREVA Styl LED lámpa kapcsolókhoz, 12-48 VDC, 5 mA, kék, plug&play SX013792 - S520293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - kék
Névleges feszültség - 12-48 V
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480319341
Sonepar cikkszám
SX013792
Gyártói cikkszám
S520293
Gyártói típuskód
Mureva Styl S520293
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
kék
Névleges feszültség:
12-48 V
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
dugós talapzat
Névleges áramfelvétel:
5 mA
Nullavezető szükséges:
Nem
A Schneider Electric S520293 egy Mureva Styl LED, a színe szürke, a fényforrás színe pedig kék. PC (polikarbonát) GF10 FR anyagból készült, ezért ez a LED nagyon megbízható és ellenálló. A termék súlya 0027 kg, beágyazási mélysége 12,5 mm. Ez a termék 5 darabos csomagban kerül forgalomba. Rögzítési módja: bepattintható. Emellett halogénmentes, ami nem károsítja az egészséget. Emellett környezetbarát, UV-álló, acetont, alkoholt, ammóniát, fehérítőt, folyékony szappant, olajat, benzint és ablaktisztító folyadékot is elvisel. Ez a LED szintén nem tartalmaz SVHC (különösen aggodalomra okot adó) anyagokat. Higany- és nehézfémmentes, így mindig gondoskodik a környezet és az Ön egészsége védelméről. A Mureva Styl kültéri elektromos szerelvények választékával praktikus, ergonómikus megoldásokkal szerelheti fel otthonát a maximális kényelem, biztonság és csatlakozási lehetőségek érdekében.