Schneider - MUREVA Styl LED lámpa kapcsolókhoz, 250 VAC, 0,15 mA, kék, plug&play SX013791 - S520292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - kék
Névleges feszültség - 250-250 V
Névleges áram - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480319334
Sonepar cikkszám
SX013791
Gyártói cikkszám
S520292
Gyártói típuskód
Mureva Styl S520292
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
kék
Névleges feszültség:
250-250 V
Névleges áram:
0 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
dugós talapzat
Névleges áramfelvétel:
0.15 mA
Nullavezető szükséges:
Nem
A Schneider Electric S520292 egy Mureva Styl LED, a színe szürke, a fényforrás színe pedig kék. A LED PC (polikarbonát) GF10 FR anyagból készül, ami a lehető legnagyobb ellenállóságot biztosítja. A termék súlya 0027 kg, beágyazási mélysége 12,5 mm. Ez a termék 5 darabos csomagolásban kerül forgalomba. A készülék rögzítési módja: bepattintható. Emellett halogénmentes, ami nem károsítja az egészséget. Emellett környezetbarát, UV-álló, acetont, alkoholt, ammóniát, fehérítőt, folyékony szappant, olajat, benzint és ablaktisztító folyadékot is elvisel. Ez a LED szintén nem tartalmaz SVHC (különösen aggodalomra okot adó) anyagokat. Ráadásul teljes mértékben megfelelt a 2006/95/EK, MSZ-EN 60669-1 szabványnak. És higanymentes. LCIE és NF tanúsítványt is szerzett. A Mureva Styl kültéri elektromos szerelvények választékával praktikus, ergonómikus megoldásokkal szerelheti fel otthonát a maximális kényelem, biztonság és csatlakozási lehetőségek érdekében.