Schneider - MUREVA Styl LED lámpa kapcsolókhoz és dugaljakhoz, 0.15 mA, kék, vezetékes SX013790 - S520291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmazás - kapcsoló/billentyű
Fényforrás - LED
Fényforrás színe - kék
Névleges feszültség - 250-250 V
Névleges áram - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480319327
Sonepar cikkszám
SX013790
Gyártói cikkszám
S520291
Gyártói típuskód
Mureva Styl S520291
Alkalmazás:
kapcsoló/billentyű
Fényforrás:
LED
Fényforrás színe:
kék
Névleges feszültség:
250-250 V
Névleges áram:
2 A
Fényforrással:
Igen
Foglalat:
dugós talapzat
Névleges áramfelvétel:
0.15 mA
Nullavezető szükséges:
Nem
Háztartási szerelvények - MUREVA Styl LED lámpa kapcsolókhoz és dugaljakhoz, 0.15 mA, kék, vezetékes