Schneider - MUREVA Styl Mechanikus időkapcsoló, komplett, antracitszürke SX009912 - MUR35067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem teljes házzal
Időbeállítás - 2-14 min
Kivitel - mechanikus
Szerelési mód - falon kívüli
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480789496
Sonepar cikkszám
SX009912
Gyártói cikkszám
MUR35067
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR35067
Összeállítás:
alapelem teljes házzal
Időbeállítás:
2-14 min
Kivitel:
mechanikus
Szerelési mód:
falon kívüli
Szín:
szürke
Névleges feszültség:
230 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
1
Félvezetőkimenettel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP55
Névleges áram:
10 A
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem