Schneider - MUREVA Styl Membrános bevezető szett, csövekhez (10 db), antracitszürke SX009898 - MUR35008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz - Nem
Összekötődobozhoz használható - Nem
Csőbevezetések száma - 1
Hosszabbító kerethez használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480790157
Sonepar cikkszám
SX009898
Gyártói cikkszám
MUR35008
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR35008
Beépítendő dobozhoz használható:
Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Nem
Összekötődobozhoz használható:
Nem
Csőbevezetések száma:
1
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
Dobozok és tartozékaik - MUREVA Styl Membrános bevezető szett, csövekhez (10 db), antracitszürke