Schneider - MUREVA Styl Membrános bevezető szett, kábelekhez (10 db), polárfehér SX009922 - MUR39007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beépítendő dobozhoz használható - Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz - Nem
Összekötődobozhoz használható - Nem
Csőbevezetések száma - 3
Hosszabbító kerethez használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480790126
Sonepar cikkszám
SX009922
Gyártói cikkszám
MUR39007
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR39007
Beépítendő dobozhoz használható:
Igen
Alkalmas leágazó dobozhoz:
Nem
Összekötődobozhoz használható:
Nem
Csőbevezetések száma:
3
Hosszabbító kerethez használható:
Nem
Dobozok és tartozékaik - MUREVA Styl Membrános bevezető szett, kábelekhez (10 db), polárfehér