Schneider - MUREVA Styl Nyomógombos vészleállító, negyed fordulatos oldással, piros/sárga IP55 SX009909 - MUR35053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Védettség (IP) - IP55
Szerelési mód - beépített
Világítással - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480789489
Sonepar cikkszám
SX009909
Gyártói cikkszám
MUR35053
Gyártói típuskód
Mureva Styl MUR35053
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Védettség (IP):
IP55
Szerelési mód:
beépített
Világítással:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
csavaros csatlakozás
Lámpa tápfeszültsége:
240 V
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - MUREVA Styl Nyomógombos vészleállító, negyed fordulatos oldással, piros/sárga