Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MUREVA Styl Váltókapcsoló, fényjelzős (jelző vagy ellenőrző), komplett, antracitszürke SX009902 - MUR35024

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MUREVA Styl Váltókapcsoló, fényjelzős (jelző vagy ellenőrző), komplett, antracitszürke SX009902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási mód - váltókapcsoló

  • Működtetés módja - billentyű/gomb

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Összeállítás - alapelem teljes fedőlappal

  • Igazoló gombok száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480789137

Sonepar cikkszám

SX009902

Gyártói cikkszám

MUR35024

Gyártói típuskód

Mureva Styl MUR35024

Kapcsolási mód:

váltókapcsoló

Működtetés módja:

billentyű/gomb

Szerelési mód:

falon kívüli

Összeállítás:

alapelem teljes fedőlappal

Igazoló gombok száma:

1

Billentyűkapcsoló:

Nem

Szín:

antracit

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Szerelőlemezzel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Megvilágítás:

igen

Halogénmentes:

Igen

Felület kivitele:

matt

Megvilágítási funkció:

megvilágított (rá)

Szövegmező / írási felület:

nem

Megvilágítás fajtája:

LED cserélhető

Névleges áram:

10 A

Ütésállóság (IK):

IK08

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Névleges feszültség:

250 V

Mosógépkapcsoló:

Nem

Jelző érintkező:

Nem

Készülék szélessége:

76 mm

Beépítési mélység:

10 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

7035

Felirat/jelzés:

nincs

IP védettséghez alkalmas:

IP55

Kapcsolóáram fénycsövekhez:

10 AX

Készülék magassága:

76 mm

Készülék mélysége:

64 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Háztartási szerelvények - MUREVA Styl Váltókapcsoló, fényjelzős (jelző vagy ellenőrző), komplett, antracitszürke