Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MUREVA Styl Védőgyűrű, süllyesztett szereléshez, IP44 SX009884 - MUR34007

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MUREVA Styl Védőgyűrű, süllyesztett szereléshez, IP44 SX009884

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480892202

Sonepar cikkszám

SX009884

Gyártói cikkszám

MUR34007

Gyártói típuskód

Mureva Styl MUR34007

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP44

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

71 mm

Ütésállóság (IK):

IK08

Áttetsző:

Nem

Magasság:

71 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

26 mm

Háztartási szerelvények - MUREVA Styl Védőgyűrű, süllyesztett szereléshez, IP44