Schneider - MUREVA Talp 9mm-es Kábelkötegelőhöz csavarral SX004484 - ENN47996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 9 mm
Magasság - 42 mm
Kábelkötöző szélességig - 9 mm
Rögzítés módja - dugós tipli
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3295150479968
Sonepar cikkszám
SX004484
Gyártói cikkszám
ENN47996
Gyártói típuskód
ENN47996
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
9 mm
Magasság:
42 mm
Kábelkötöző szélességig:
9 mm
Rögzítés módja:
dugós tipli
Max. kötegátmérőhöz:
8 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
8 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika - MUREVA Talp 9mm-es Kábelkötegelőhöz csavarral