Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MUREVA Talp 9mm-es Kábelkötegelőhöz SX004482 - ENN47994

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - MUREVA Talp 9mm-es Kábelkötegelőhöz SX004482

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 20 mm

  • Szélesség - 13.5 mm

  • Magasság - 10.5 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 9 mm

  • Rögzítés módja - dugós tipli

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3295150479944

Sonepar cikkszám

SX004482

Gyártói cikkszám

ENN47994

Gyártói típuskód

Mureva ENN47994

Hosszúság:

20 mm

Szélesség:

13.5 mm

Magasság:

10.5 mm

Kábelkötöző szélességig:

9 mm

Rögzítés módja:

dugós tipli

Szín:

fekete

Rögzítőlyuk átmérője:

8 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Rögzítéstechnika - MUREVA Talp 9mm-es Kábelkötegelőhöz