Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MX 30 V DC munkaáramú kioldó NSX100–630 SN028016 - LV429391

MásolásMásolás
Schneider - MX 30 V DC munkaáramú kioldó NSX100–630 SN028016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 30-30 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019135

Sonepar cikkszám

SN028016

Gyártói cikkszám

LV429391

Gyártói típuskód

NSX LV429391

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

30-30 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Teljesítményfelvétel:

5 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024