Schneider - MX 525 V 50 Hz 600 V 60 Hz munkaáramú kioldó NSX100–630 SN028015 - LV429389
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 525-525 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019111
Sonepar cikkszám
SN028015
Gyártói cikkszám
LV429389
Gyártói típuskód
NSX LV429389
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
525-525 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
600-600 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel:
5 W
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem