Schneider - MX 60 V DC munkaáramú kioldó NSX100–630 SN028085 - LV429383
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 60-60 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480019050
Sonepar cikkszám
SN028085
Gyártói cikkszám
LV429383
Gyártói típuskód
NSX LV429383
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
60-60 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel:
5 W
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem