Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MZ09L 2,5mm, LON protokollra SX054954 - 8455112000

MásolásMásolás
Schneider - MZ09L 2,5mm, LON protokollra SX054954

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - hárompontos

  • Tápfeszültség - 24 V AC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem

  • Kivitel - lineáris

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489659073

Sonepar cikkszám

SX054954

Gyártói cikkszám

8455112000

Gyártói típuskód

8455112000

Vezérlőjel:

hárompontos

Tápfeszültség:

24 V AC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Nem

Kivitel:

lineáris

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP42

Végérintkezők:

1

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Csatlakozó kábel hossza:

1.5 m

Üzemidő:

53 s

Segédérintkező:

Nem

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Szabályozási képesség:

90 N

Kézi irányítás:

Nem

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Max. felvett el. energia:

1.4 VA

Környezeti hőmérséklet:

0-55 °C

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Lökethossz:

2.5 mm

Ház anyaga:

műanyag

Átvitel:

fogaskerekekkel

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

M30x1,5

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Mechanikus állapotjelzővel:

Nem

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Nem

Önbeállító ütéshossz:

Igen

Szélesség:

113 mm

Magasság:

104 mm

MZ09L 2,5mm, LON protokollra