Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - MZ140-24T 2M44 00, 140N, On/Off, 24V AC, 2M kábellel SX080507 - MZ140-24T

MásolásMásolás
Schneider - MZ140-24T 2M44 00, 140N, On/Off, 24V AC, 2M kábellel SX080507

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 24 V AC

  • Vezérlőjel - kétpontos

  • Funkció - feszültségmentesen zárt (NC)

  • Segédérintkező - Nem

  • Végérintkezőkkel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489660505

Sonepar cikkszám

SX080507

Gyártói cikkszám

MZ140-24T

Gyártói típuskód

MZ140-24T

Tápfeszültség:

24 V AC

Vezérlőjel:

kétpontos

Funkció:

feszültségmentesen zárt (NC)

Segédérintkező:

Nem

Végérintkezőkkel:

Nem

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Kivitel:

egyéb

Lökethossz:

4 mm

Üzemidő:

350 s

Első nyitás:

Nem

Kábelhossz:

1.5 m

Kézi irányítás:

Nem

Állapotjelzővel:

Nem

Túlfeszültség ellen védett:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

2-50 °C

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Névleges teljesítmény:

2 VA

Csatlakozás a szelepre:

M30x1,5

Szín:

fekete

Szélesség:

98 mm

Szelep adapterrel:

Nem

Hosszúság:

130 mm

Magasság:

53 mm

Átmérő:

42 mm

MZ140-24T 2M44 00, 140N, On/Off, 24V AC, 2M kábellel