Schneider - N sín 13 leágazás 3 x 2,5-16 mm2 csavaros csatlakozás 10 x 1,5-4 mm2 rugós csatlakozás szigetelt SN180715 - SZXNN26N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - sárgaréz
Névleges áram In - 63 A
Felület kivitele - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015153769632
Sonepar cikkszám
SN180715
Gyártói cikkszám
SZXNN26N
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZXNN26N
Kivitel:
egyéb
Anyag:
sárgaréz
Névleges áram In:
63 A
Felület kivitele:
nikkelezett
N sín 13 leágazás 3 x 2,5-16 mm2 csavaros csatlakozás 10 x 1,5-4 mm2 rugós csatlakozás szigetelt